8206414-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1111.2525R-5T33060GX24P
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:G1111.2525R-5T33060GX24P
Rubix:999240116012292
Produttore:8206414
EAN:4063464265923

Dettagli del prodotto : 8206414-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1111.2525R-5T33060GX24P
Utensile con codolo – Esecuzione di gole frontali G1111...-P • Lubrificazione di precisione • Fissaggio a vite • metrico • Codolo quadro • Destra • GX24 • s=5mm • Tmax=33mm
Punti di forza
Grande economicità, grazie ai 2 taglienti;Produttività e parametri di taglio ai massimi livelli, grazie a lubrificazione ottimale, stabilità e pieno controllo del truciolo
Applicazioni
Profondità di taglio fino a 33 mm;Gole frontali a partire dal diametro 60 mm;Larghezza di taglio 5 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Altezza lama | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Tipo di bloccaggio | serraggio a vite |
| Grandezza | 5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 255,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 311,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione