it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(82.334)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.076)
Tecnica dei fluidi
(44.063)
Fissaggio e assemblaggio
(8639)
Sicurezza Protezione Igiene
(12.127)
Utensileria manuale
(10.578)
Attrezzature
(3843)
Ferramenta e manutenzione
(1261)
Pneumatica
(28.472)
Oleodinamica
(9329)
Strumenti di misurazione e controllo
(1314)
Tubi rigidi e flessibili
(3579)
Filtrazione
(753)
Vedi Tecnica dei fluidi
SCELTI PER TE
(114)
Tubi rigidi e flessibili
(1184)
Raccordi in acciaio
(47)
Elementi di fissaggio / protezione
(2143)
Vedi Tubi rigidi e flessibili
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Tubi rigidi e flessibili
Elementi di fissaggio / protezione
Elementi di fissaggio
Fascetta per flessibili
SX59W4 ROBUST W4 56-59
SX59W4 ROBUST W4 56-59
Fascetta per flessibili Norma
Vedi informazioni tecniche
Vedi documenti
Riferimenti
Norma:
SX59W4
Rubix:
999191100014377
Documenti
Scheda tecnica
Dettagli del prodotto : SX59W4 ROBUST W4 56-59
FASCETTE MAS 56-59 INOX
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
CAVALLOTTO LEGGERO XCL 14 139,7-5 INOX AISI 304L CL-139.7-M5
FASCETTA PER FLESSIBILI 880603
SE952S 08151120050
FASCETTA PER FLESSIBILI 853598
CAVALLOTTO PESANTE XCP 13 114,3-4 INOX AISI 304L CP-114.3-M5
03016524-FASCETTA ASFA ''L'' 12-22 W2 H9
CAVALLOTTO PESANTE XCP 04 21,3-1/2 INOX AISI 304L CP-21.3-M5
FASCETTA PER FLESSIBILI 734622
FASCETTA PER FLESSIBILI 880601
FASCETTE MAS 48-51 08901472051
EO MOUNTING RAIL 14 MM X 2 MTR TS14A/B2X
MA9135S FASC. VERYFLEX W2B 60-135/9-VN135
PERFORATED BAND CLAMP IN STAINLESS STEEL 430 - W2 CLAMPING RANGE MM 24-36 891793
FASCETTA PESANTE DIN1592 26/28,5 - INOX AISI 316L DIN1592-28,5-M6
CAVALLOTTO QUADRATO MEDIO CQM 08 80X80 ZINCATO BIANCO CQM-80X80-M3