Cuscinetto a rulli conici Timken HM903216, Diametro esterno: 98.425 mm | Diametro interno: 44.45 mm | Larghezza: 22.225 mm

Tapered roller bearing outer ring Timken

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Timken:HM903216
Rubix:999200400098066
Produttore:100060837
EAN:0053893704418
TAPERED ROLLER BEARINGS CUP HM903216
Riepilogo info tecniche
Diametro interno44,45 mm
Diametro esterno98,425 mm
Larghezza22,225 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP HM903216


Tapered roller bearing outer ring Timken

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)103,632x103,632x34,544 mm
Peso imballaggio471,7 g
Diametro interno44,45 mm
Diametro esterno98,425 mm
Larghezza22,225 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso1,1 kg
Seriehm903200
Larghezza totale del cuscinetto30,958 mm
Carico statico di base, radiale - C0r132000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr136000 N
Codice doganale84822000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.