TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 372A

Cuscinetto assiale a rulli conici Timken

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Timken:372A
Rubix:999200400088341
Produttore:100058332
EAN:0053893016993
TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 372A
Riepilogo info tecniche
Diametro interno90,42 mm
Diametro esterno96,838 mm
Larghezza19,05 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 372A


Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)103,632x103,632x34,544 mm
Peso imballaggio274,9 g
Diametro interno90,42 mm
Diametro esterno96,838 mm
Larghezza19,05 mm
Peso0,29 kg
Serie375
Carico dinamico di base, assiale - Ca15700 N
Codice doganale84822000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione