TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 49522

Cuscinetto assiale a rulli conici Timken

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Timken:49522
Rubix:999200400090481
Produttore:100043168
EAN:0053893317557
TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 49522
Riepilogo info tecniche
Diametro interno50,8 mm
Diametro esterno101,6 mm
Larghezza25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 49522


Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)117,602x117,602x31,75 mm
Peso imballaggio392,4 g
Diametro interno50,8 mm
Diametro esterno101,6 mm
Larghezza25,4 mm
Peso1,1 kg
Serie49500
Carico dinamico di base, assiale - Ca28000 N
Codice doganale84822000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione