TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 5720

Cuscinetto assiale a rulli conici Timken

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Timken:5720
Rubix:999200400091111
Produttore:100156127
EAN:0053893143897
TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 5720
Riepilogo info tecniche
Diametro interno77,788 mm
Diametro esterno142,138 mm
Larghezza34,925 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 5720


Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)154,432x154,432x39,116 mm
Peso imballaggio1267,3 g
Diametro interno77,788 mm
Diametro esterno142,138 mm
Larghezza34,925 mm
Peso1,25 kg
Serie5700
Carico dinamico di base, assiale - Ca54600 N
Codice doganale84822000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione