TAPERED ROLLER BEARINGS CUP A6162
Cuscinetto assiale a rulli conici Timken
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Timken:A6162
Rubix:999200400095249
Produttore:100034053
EAN:0053893146102


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15,875 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 41,275 mm |
| Larghezza | 8,73 mm |
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP A6162
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 59,182x59,182x25,146 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 31,8 g |
| Diametro interno | 15,875 mm |
| Diametro esterno | 41,275 mm |
| Larghezza | 8,73 mm |
| Peso | 0,1 kg |
| Serie | a6000 |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 3140 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione