TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 55443
Cuscinetto assiale a rulli conici Timken
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Timken:55443
Rubix:999200400090950
Produttore:100042702
EAN:0053893335308


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 44,45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 112,712 mm |
| Larghezza | 20,638 mm |
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 55443
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 117,602x117,602x31,75 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 543,9 g |
| Diametro interno | 44,45 mm |
| Diametro esterno | 112,712 mm |
| Larghezza | 20,638 mm |
| Peso | 0,54 kg |
| Serie | 55000c |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 59300 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione