TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 66520

Cuscinetto assiale a rulli conici Timken

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Timken:66520
Rubix:999200400093404
Produttore:100204852
EAN:0053893359892
TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 66520
Riepilogo info tecniche
Diametro interno53,975 mm
Diametro esterno122,238 mm
Larghezza23,813 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 66520


Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)133,858x133,858x34,544 mm
Peso imballaggio523 g
Diametro interno53,975 mm
Diametro esterno122,238 mm
Larghezza23,813 mm
Peso1,6 kg
Serie66500
Carico dinamico di base, assiale - Ca54100 N
Codice doganale84822000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione