TAPERED ROLLER BEARING COMPONENT 832

Cuscinetto assiale a rulli conici Timken

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Timken:832
Rubix:999200400094501
Produttore:100045694
EAN:0053893094229
TAPERED ROLLER BEARING COMPONENT 832
Riepilogo info tecniche
Diametro interno82,55 mm
Diametro esterno168,275 mm
Larghezza41,275 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING COMPONENT 832


Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)186,182x186,182x42,672 mm
Peso imballaggio1618 g
Diametro interno82,55 mm
Diametro esterno168,275 mm
Larghezza41,275 mm
Peso5 kg
Serie835
Carico dinamico di base, assiale - Ca54300 N
Codice doganale84822000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione