TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 99100
Cuscinetto assiale a rulli conici Timken
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Timken:99100
Rubix:999200400095133
Produttore:100006330
EAN:0053893459745


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 152,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 254 mm |
| Larghezza | 47,625 mm |
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 99100
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 269,9512x269,9512x52,4256 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 4100,9 g |
| Diametro interno | 152,4 mm |
| Diametro esterno | 254 mm |
| Larghezza | 47,625 mm |
| Peso | 12,5 kg |
| Serie | ts |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione