Riferimenti
Timken:472X
Rubix:999200400090161
Produttore:100055047
EAN:0053893038612


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55,001 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 123,825 mm |
| Larghezza | 24,605 mm |
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 472X
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 133,858x133,858x34,544 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 595,1 g |
| Diametro interno | 55,001 mm |
| Diametro esterno | 123,825 mm |
| Larghezza | 24,605 mm |
| Peso | 1,4 kg |
| Serie | 475 |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 24500 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione