TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 14276B
Cuscinetto assiale a rulli conici Timken
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Timken:14276B
Rubix:999200400082865
Produttore:100048206
EAN:0053893183824


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 34,925 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 69,012 mm |
| Larghezza | 15,875 mm |
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 14276B
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 84,582x84,582x26,67 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 143,8 g |
| Diametro interno | 34,925 mm |
| Diametro esterno | 69,012 mm |
| Larghezza | 15,875 mm |
| Peso | 0,3 kg |
| Serie | 14000 |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 9260 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione