TAPERED ROLLER BEARING COMPONENT A4138
Inner race of a tapered roller bearing
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Timken:A4138
Rubix:999200400095230
Produttore:100157975
EAN:0053893139982


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32,51 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 34,989 mm |
| Larghezza | 8,73 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING COMPONENT A4138
With a radial and axial load management capability, Timken® high performance conical roller bearings are designed to offer the greatest durability in the most compact spaces
Punti di forza
Both rings must be replaced at the same time to maximize reliability and service life.
Applicazioni
Machine tool, Automotive
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 59,182x59,182x25,146 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 20 g |
| Diametro interno | 32,51 mm |
| Diametro esterno | 34,989 mm |
| Larghezza | 8,73 mm |
| Peso | 0,1 kg |
| Serie | a4000 |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 14835 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 3410 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione