TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 26822
Cuscinetto assiale a rulli conici Timken
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Timken:26822
Rubix:999200400086039
Produttore:100008700
EAN:0053893224602


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 39,687 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 79,375 mm |
| Larghezza | 19,05 mm |
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 26822
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 84,582x84,582x26,67 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 183,7 g |
| Diametro interno | 39,687 mm |
| Diametro esterno | 79,375 mm |
| Larghezza | 19,05 mm |
| Peso | 0,5 kg |
| Serie | ts |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 110000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 23600 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione