TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 13830
Cuscinetto assiale a rulli conici Timken
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Timken:13830
Rubix:999200400082780
Produttore:100029156
EAN:0053893179612


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 38,1 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63,5 mm |
| Larghezza | 9,525 mm |
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 13830
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 71,374x71,374x26,924 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 45,4 g |
| Diametro interno | 38,1 mm |
| Diametro esterno | 63,5 mm |
| Larghezza | 9,525 mm |
| Peso | 0,1 kg |
| Serie | 13800 |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 4170 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione