Riferimenti
Timken:55437
Rubix:999200400090948
Produttore:100040402
EAN:0053893335094


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50,8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 111,125 mm |
| Larghezza | 20,638 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 55437
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 117,602x117,602x31,75 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 501,2 g |
| Diametro interno | 50,8 mm |
| Diametro esterno | 111,125 mm |
| Larghezza | 20,638 mm |
| Peso | 1,3 kg |
| Serie | 55000 |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 49500 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione