TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 07205
Cuscinetto assiale a rulli conici Timken
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Timken:07205
Rubix:999200400082521
Produttore:100051679
EAN:0053893167510


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25,159 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 12,7 mm |
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 07205
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 59,182x59,182x25,146 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 56,7 g |
| Diametro interno | 25,159 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 12,7 mm |
| Peso | 0,1 kg |
| Serie | 7000 |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 5190 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione