TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 08231

Timken Tapered Roller Bearing - Single Cone 08200

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Timken:08231
Rubix:999200400082538
EAN:0053893921365
TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 08231
Riepilogo info tecniche
Diametro interno31,75 mm
Diametro esterno58,738 mm
Larghezza10,716 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 08231


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno31,75 mm
Diametro esterno58,738 mm
Larghezza10,716 mm
Peso0,2 kg
Serie8000
Gabbiaacciaio
Carico dinamico di base, assiale - Ca6670 N
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione