TAPERED ROLLER BEARINGS CUP LM67014

Cuscinetto assiale a rulli conici Timken

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Timken:LM67014
Rubix:999200400099835
Produttore:100039624
EAN:0053893361871
TAPERED ROLLER BEARINGS CUP LM67014
Riepilogo info tecniche
Diametro interno31,75 mm
Diametro esterno61,986 mm
Larghezza11,811 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP LM67014


Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)71,374x71,374x26,924 mm
Peso imballaggio80,7 g
Diametro interno31,75 mm
Diametro esterno61,986 mm
Larghezza11,811 mm
Peso0,09 kg
Serielm67000
Carico statico di base, assiale - C0a8550 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca12100 N
Codice doganale84822000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione