Riferimenti
Timken:354A
Rubix:999200400088140
Produttore:100043743
EAN:0053893010199


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30,163 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 17,463 mm |
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 354A
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 95,758x95,758x26,67 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 158,8 g |
| Diametro interno | 30,163 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 17,463 mm |
| Peso | 0,7 kg |
| Serie | serie 355 |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 11100 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione




