TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 19283
Cuscinetto assiale a rulli conici Timken
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Timken:19283
Rubix:999200400083176
Produttore:100028548
EAN:0053893200446


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 34,976 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 14,288 mm |
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 19283
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 84,582x84,582x26,67 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 129,7 g |
| Diametro interno | 34,976 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 14,288 mm |
| Peso | 0,3 kg |
| Serie | 19000 (ts) |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 10000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione