Riferimenti
Timken:432
Rubix:999200400089780
Produttore:100038353
EAN:0053893031651


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 46,038 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95,25 mm |
| Larghezza | 22,225 mm |
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 432
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 103,632x103,632x34,544 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 406 g |
| Diametro interno | 46,038 mm |
| Diametro esterno | 95,25 mm |
| Larghezza | 22,225 mm |
| Peso | 0,9 kg |
| Serie | 435 |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione




