TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 412

Cuscinetto assiale a rulli conici Timken

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Timken:412
Rubix:999200400089507
Produttore:100035883
EAN:0053893030869
TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 412
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Diametro esterno82,55 mm
Larghezza30,163 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 412


Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)87,884x87,884x37,846 mm
Peso imballaggio271,7 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno82,55 mm
Larghezza30,163 mm
Peso0,9 kg
Serie415
Carico dinamico di base, assiale - Ca13500 N
Codice doganale84822000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione