Riferimenti
Timken:05185
Rubix:999200400082458
Produttore:100040636
EAN:0053893164021


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15,875 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 11,113 mm |
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 05185
IMPERIAL TAPER ROLLER BEARING
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 59,182x59,182x25,146 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 44 g |
| Diametro interno | 15,875 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 11,113 mm |
| Peso | 0,1 kg |
| Serie | 5000 |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 4230 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione