TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 27820

Cuscinetto assiale a rulli conici Timken

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Timken:27820
Rubix:999200400086130
Produttore:100041151
EAN:0053893227986
TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 27820
Riepilogo info tecniche
Diametro interno38,1 mm
Diametro esterno80,035 mm
Larghezza18,512 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 27820


Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)84,582x84,582x26,67 mm
Peso imballaggio209,1 g
Diametro interno38,1 mm
Diametro esterno80,035 mm
Larghezza18,512 mm
Peso0,5 kg
Serie27800
Carico statico di base, assiale - C0a91100 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca19400 N
Codice doganale84822000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione