Riferimenti
Timken:3876
Rubix:999200400088508
Produttore:100047332
EAN:0053893134413

Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 3876
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 87,884x87,884x37,846 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 504,8 g |
| Diametro interno | 38,1 mm |
| Larghezza | 30,163 mm |
| Peso | 0,9 kg |
| Serie | 3800 |
| Gabbia | acciaio |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 148000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 124000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione