Riferimenti
Timken:2620
Rubix:999200400086013
Produttore:100156661
EAN:0053893118444







Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63,1 mm |
| Larghezza | 19,05 mm |
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 2620
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 71,374x71,374x26,924 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 103,9 g |
| Diametro interno | 25,4 mm |
| Diametro esterno | 63,1 mm |
| Larghezza | 19,05 mm |
| Peso | 0,3 kg |
| Serie | 2600 |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione