Riferimenti
Timken:3920
Rubix:999200400088581
Produttore:100051026
EAN:0053893135137


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 66,675 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 112,713 mm |
| Larghezza | 23,813 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 3920
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 117,602x117,602x31,75 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 451,8 g |
| Diametro interno | 66,675 mm |
| Diametro esterno | 112,713 mm |
| Larghezza | 23,813 mm |
| Peso | 1,2 kg |
| Serie | 3900 |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 191000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 139000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione