Riferimenti
Timken:374
Rubix:999200400088347
Produttore:100058461
EAN:0053893017105


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50,8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 93,264 mm |
| Larghezza | 15,083 mm |
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 374
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 103,632x103,632x34,544 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 161,9 g |
| Diametro interno | 50,8 mm |
| Diametro esterno | 93,264 mm |
| Larghezza | 15,083 mm |
| Peso | 0,6 kg |
| Serie | serie 375 |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 58382 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 60116 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione