TAPPO MASCHIO RK2040 1 1/2 -2-12 RK2040-38
Raccordo filettato idraulico Nuova Road
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NRRK204038
Rubix:999190900054093
Produttore:RK2040-38


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo maschio |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPPO MASCHIO RK2040 1 1/2 -2-12 RK2040-38
TAPPO MASCHIO RO-BLOCK Tipologia:MASCHIO Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO Filettatura:ORFS 1 Diametro Nominale Attacco:2" Materiale Guarnizione:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo maschio |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Connessione 2 | 2-12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione