01046471-UNITŔ DI TRASLAZIONE MXQ16A-75Z

Tavolo a scorrimento aereo MXQ-Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MXQ16A-75Z
Rubix:999191100027928
Produttore:01046471
EAN:3618036352719
01046471-UNITŔ DI TRASLAZIONE MXQ16A-75Z

Riepilogo info tecniche

Tipologiatavolo a scorrimento pneumatico
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01046471-UNITŔ DI TRASLAZIONE MXQ16A-75Z


Air Slide Table, Double Acting
High rigidity in a compact and lightweight design
Bore sizes (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Strokes up to 150 mm
4 body types
Various stroke adjusters
Many options and made to order available.
MXQ*A-Z, Unità di traslazione, Tipo con doppi attacchi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)65x177x35 mm
Peso810 g
Tipologiatavolo a scorrimento pneumatico
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro75 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive16
Paese d'origineJP
544,31 IVA esclusa
/ Unità
664,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione