EQUAL TEE 12MM 3104 12 00

Legris Tee uguale non uguale 3108

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:3104 12 00
Rubix:160000001717635
EAN:0820099213675
EQUAL TEE 12MM 3104 12 00
brand logo
Riepilogo info tecniche
Connessione 112
Materialepolimero tecnico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EQUAL TEE 12MM 3104 12 00


Connessione ad angolo di 90° di 3 tubi di diametro uguale o diverso.
- compatto,
- costruzione solida, estetica e discreta per una migliore connessione,
- flusso d'aria completo,
- controllo di qualità e datazione delle singole unità per garantire la qualità e la tracciabilità,
- RoHS e ISO 14743.
Applicazioni: Robotica, Automotive, Pneumatica, Tessile, Imballaggio, Vuoto
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: tubo da 12 mm
Dimensione attacco 1: 12 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Collegamento 2 Dimensioni: 12 mm O.D.
Collegamento 2 Dimensioni: 12 mm (O.D.)
Tipo di collegamento 2: Tubo
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), altri fluidi: Si prega di consultarci
Materiale dell'anello di tenuta: Acciaio inox
Dimensione del foro: n/a
Tipo di foro: n/a
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione dei prodotti chimici, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Serie di prodotti: LF 3000®
Stile del prodotto: Raccordi a pressione
Stile del prodotto: Raccordi a pressione
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione pneumatici - LF 3000®
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Tee
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,014

Punti di forza

- Estrema durata per una redditività ottimale
- 40 anni di esperienza
- Conforme alla norma ISO 14743
- Ideale per applicazioni sottovuoto o in pressione
- Longevità comprovata secondo i requisiti DI 2006/42/CE
- Materiali ad alta resistenza
- Durata del prodotto e dell'attrezzatura - Massima efficienza della macchina
- Testato al 100% in produzione
- Foro pieno per un flusso ottimale
- Tubo fissato durante il collegamento,
- Eccellenti prestazioni di vuoto grazie alla tecnologia di tenuta brevettata - Miglioramento della produttività e della manutenzione
- Design compatto ed estetico: dimensioni ridotte per un risparmio di spazio
- Leggerezza: riduzione del consumo energetico dei sistemi operativi
- Raccordo a filettatura parallela con guarnizione O-ring imperdibile brevettata
- Massima flessibilità grazie all'ampia gamma di prodotti
- Codifica della data per garantire qualità e tracciabilità
- Tenuta automatica garantita, sia in applicazioni statiche che dinamiche

Applicazioni


- Automazione di fabbrica
- Strutture per l'assemblaggio di veicoli
- Alimenti e bevande
- Semiconduttori
- Abbigliamento
- Macchinari per l'imballaggio
- Attrezzature per macchinari pneumatici
- Trasporto di aria compressa a bassa pressione
- Adatto per applicazioni a vuoto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso14 g
Peso imballaggio180 g
Connessione 112
Materialepolimero tecnico
Connessione 212
90 mm
90 mm
Codice doganale73079980
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,55 IVA esclusa
/ Unità
11,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione