11F032Y0-TEN.STELO D.EST: 38,10 MM H.SEDE: 8,00 MM DI 118
Guarnizione per steli Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:DI118
Rubix:999190900022576

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30,16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38,1 mm |
| Altezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 11F032Y0-TEN.STELO D.EST: 38,10 MM H.SEDE: 8,00 MM DI 118
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30,16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38,1 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore