67020264-ANELLO DI TENUTA NULLO WA NIF 12,0X 22,0X 7,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67020264
Rubix:160000000412828
Produttore:67020264
67020264-ANELLO DI TENUTA NULLO WA NIF 12,0X 22,0X 7,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67020264-ANELLO DI TENUTA NULLO WA NIF 12,0X 22,0X 7,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza7 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore