67022556-ANELLO DI TENUTA NULLO WA NIF 20,0X 35,0X 10,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67022556
Rubix:160000000412898
Produttore:67022556
67022556-ANELLO DI TENUTA NULLO WA NIF 20,0X 35,0X 10,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67022556-ANELLO DI TENUTA NULLO WA NIF 20,0X 35,0X 10,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza10 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore