67044264-ANELLO DI TENUTA WA 155,0X180,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
WA Anello di Tenuta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67044264
Rubix:999180500071760
Produttore:67044264


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 155 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67044264-ANELLO DI TENUTA WA 155,0X180,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 153 g |
|---|---|
| Diametro interno | 155 mm |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione