67022577-ANELLO DI TENUTA NULLO WA NIF 40,0X 56,0X 8,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67022577
Rubix:160000000413073
Produttore:67022577
67022577-ANELLO DI TENUTA NULLO WA NIF 40,0X 56,0X 8,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno56 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67022577-ANELLO DI TENUTA NULLO WA NIF 40,0X 56,0X 8,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno56 mm
Larghezza8 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Esaurito