131002-ANELLO DI TENUTA AS 10X18X4

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:AS 10X18X4
Rubix:999180400004214
131002-ANELLO DI TENUTA AS 10X18X4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno18 mm
Materialenbr

Documenti

Dettagli del prodotto : 131002-ANELLO DI TENUTA AS 10X18X4


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere: Diametro Interno:10.00 mm Diametro Esterno:18.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Diametro esterno18 mm
Materialenbr
  • Disponibile: spedito entro 24 ore