Riferimenti
Gapi:A078100N
Rubix:999190900022153
Produttore:14AM01K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 78 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AM01K7-ANELLO DI TENUTA A 78X100X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:78.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 78 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,81 IVA inclusa
- Esaurito