Riferimenti
F.P. Milano:A045058G
Rubix:999190900043751
Documenti
Dettagli del prodotto : A045058G MIM 45 58 7 ANELLO TENUTA G
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:58.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito

