Riferimenti
F.P. Milano:826
Rubix:170000000681747
Documenti
Dettagli del prodotto : G 30-68-7 NBR 826
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:68.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito