Riferimenti
Techné:VRING035S
Rubix:999190900101193
Documenti
Dettagli del prodotto : VRING035S GUARNIZIONE V-RING 35 VS 33-36
TENUTA FRONTALE V-RING Modello:VS Diametro Interno:31.00 mm Diametro Esterno:39.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:NBR 60 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 31 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 39 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
