GUARN.ZURCON RIMSEAL RR - 250 MM X 270,5 MM X 8,1 MM RR1302500-Z54N
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RR1302500-Z52N
Rubix:999201006068810

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 270,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.ZURCON RIMSEAL RR - 250 MM X 270,5 MM X 8,1 MM RR1302500-Z54N
TENUTA STELO S.E. Modello:RR Diametro Interno:250.00 mm Diametro Esterno:270.50 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:ZURCON Z54
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 270,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | zurcon z54 |
| Esecuzione | rr |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione