Riferimenti
Gapi:MD05040C
Rubix:999190900046300


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MD05040C GUAR.PU LABBRO MAD 5040/4X9 SEDE
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito