NASTRO 60013-00000-00

tesa® 60013 – Nastro adesivo in carta rinforzata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tesa:60013 25M 50MM BROWN
Rubix:999220608001773
Produttore:60013-00000-00
EAN:4063565138287
NASTRO 60013-00000-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza25 m
Colorecastano
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO 60013-00000-00


tesa® 60013 è un nastro da imballaggio in carta ad alta adesione caratterizzato da un supporto in carta rinforzata con fibra di vetro, rivestimento in silicone e un sistema adesivo in gomma sintetica privo di solventi. Il supporto in carta di tesa® 60013 è rinforzato con una trama in fibra di vetro, che rende questo prodotto la soluzione perfetta per quelle applicazioni di imballaggio in cui è richiesta una chiusura sicura. Inoltre, la gomma sintetica del tesa® 60013 fornisce un'adesione e un’adesività molto forti su un'ampia varietà di qualità di cartone ed è quindi ideale per la sigillatura di colli pesanti. La sua eccellente adesione e l’estrema adesività consentono di poter provare un’eventuale manomissione nel caso in cui il nastro venga rimosso dal cartone.
tesa® 60013 – Self-Adhesive Reinforced Paper Tape

Applicazioni

\* Adatto per applicazioni di imballaggio pesanti (> 25 kg) \* Adatto per applicazioni di imballaggio in cui è richiesto un sigillo di sicurezza (effetto antimanomissione) \* Elevata adesione ed estrema adesività iniziale \* Elevata resistenza alla trazione \* Adatto per applicatori manuali e automatici

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50 mm
Lunghezza25 m
Colorecastano
Materialecarta rinforzata
Spessore0,21 mm
Carico di rottura59,52 N/mm²
3,10 IVA esclusa
/ Unità
3,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Larghezza

Materiale