NASTRO ISOLANTE IMQ-NERO-33 X 19 53988-00003-00

tesaflex 53988 - Nastro isolante in PVC per isolare e marcare i fili

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tesa:53988-00003-00
Rubix:999230901000103
EAN:4042448434036
NASTRO ISOLANTE IMQ-NERO-33 X 19 53988-00003-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza33 m
Spessore150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO ISOLANTE IMQ-NERO-33 X 19 53988-00003-00


Il nastro isolante in PVC altamente adesivo e flessibile 53988 eccelle nei fili isolanti o di marcatura. È anche adatto per molte altre applicazioni.

Punti di forza

* Ideale per applicazioni elettriche, ad es. isolamento o marcatura di fili* Certificato secondo IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), certificato VOC, conforme a RoHS 2.0 e REACH* Materiale di supporto spesso (150 μm)* Elevata tensione di rottura dielettrica (7.000 V)* Resistente al calore fino a +90° C* Disponibile in diversi colori e dimensioni

Applicazioni

* Ideale per applicazioni elettriche, ad esempio isolamento cavi e marcatura * Certificato secondo la norma IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), seconso VOC, e conforme RoHS 2.0 * Materiale di supporto spesso (150 μm) * Resistenze all' Alta Tensione (7.000 V) * Resistente al calore fino a + 90 ° C * Disponibile in diversi colori e dimensioni

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza19 mm
Lunghezza33 m
Spessore150 mm
Colorenero
Materialepvc morbido (supporto);gomma naturale (adesivo)
Temperatura massima90 °C
2,16 IVA esclusa
/ Unità
2,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Larghezza

Lunghezza

Spessore

Colore

Materiale