529024-TESTINA REGOLAZIONE LR/LFR-D-MINI/MAXI-SW
Testa dell'attuatore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:LR/LFR-D-MINI/MAXI-SW
Rubix:160000000596708
Produttore:529024
EAN:4052568047375
Documenti
Dettagli del prodotto : 529024-TESTINA REGOLAZIONE LR/LFR-D-MINI/MAXI-SW
Testina di regolazione LR/LFR-D-MINI/MAXI-SW Per Unità di manutenzione serie D.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13,92 g |
|---|---|
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Materiale | metallo |
| Portata volumetrica | 1100 l/min |
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | HU |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione