TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 846333

TUBO IN POLIAMIDE (PA)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:846333
Rubix:170000000535166
EAN:3660338081729
TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 846333
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Lunghezza rullo100 m
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 846333


MECALINE Tubi in poliammide realizzati con poliammidi a catena lunga ad alte prestazioni per applicazioni industriali e automobilistiche. Ampia compatibilità chimica. Resistente a molti liquidi aggressivi. Eccellenza nelle qualità meccaniche. Intervallo di temperatura: da -60°C a +130°C

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Lunghezza rullo100 m
Colorenaturale
Materialepa
Mostra UNSPSC / ECL@SS
65,37 IVA esclusa
/ Rotoli
79,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore