Riferimenti
Usag:280 XLTS/S9
Rubix:170000000719348
Produttore:U02800184

Dettagli del prodotto : U02800184 280 XLTS/S9
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di elementi | 9 |
|---|---|
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 1,5 mm;2 mm;2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;8 mm;10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
